咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
90° 方肩铣刀 5720VZ16
商品编号
220803
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
220803 40/3
220803 42/3
220803 50/3
220803 50/4
220803 52/4
220803 63/4
220803 63/5
220803 80/4
220803 80/5
切刃数 Z
切刃直径 DC
安装孔直径
总长度 L
最大切割深度 ap max
转位刀片螺栓
配套适用的转位刀片
3
40mm
16mm
45mm
16mm
229900(TP20;6.0 Nm)
ZD.. 16M5
3
42mm
16mm
45mm
16mm
229900(TP20;6.0 Nm)
ZD.. 16M5
3
50mm
22mm
45mm
16mm
229900(TP20;6.0 Nm)
ZD.. 16M5
4
50mm
22mm
45mm
16mm
229900(TP20;6.0 Nm)
ZD.. 16M5
4
52mm
22mm
45mm
16mm
229900(TP20;6.0 Nm)
ZD.. 16M5
4
63mm
22mm
45mm
16mm
229900(TP20;6.0 Nm)
ZD.. 16M5
5
63mm
22mm
45mm
16mm
229900(TP20;6.0 Nm)
ZD.. 16M5
4
80mm
27mm
50mm
16mm
229900(TP20;6.0 Nm)
ZD.. 16M5
5
80mm
27mm
50mm
16mm
229900(TP20;6.0 Nm)
ZD.. 16M5
销售价 数量
 
7025.33
6676.45
7554.87
8355.07
7531.33
8884.62
9649.52
9461.23
10226.14

商品详情

商品名称:90° 方肩铣刀 5720VZ16
商品编号:220803 42/3
技术说明

带有圆柱形刀柄的刀身在 30,000 rpm 的条件下,动平衡等级达到 G = 6.3。插套式铣刀和带有模块化接口的铣刀必须在高速加工前,和刀座一起进行动平衡调校。产品的结构允许夹持所有最大 re=6.0mm 的圆弧可转位刀片,无需调整支架或修正长度。
技术参数
主偏角 κ
90degrees
柄类型
带有安装孔
铣削应用
圆形铣刀 斜面 方肩铣削 -
内冷式
属性
切刃数 Z
3
切刃直径 DC
42mm
安装孔直径
16mm
总长度 L
45mm
最大切割深度 ap max
16mm
转位刀片螺栓
229900(TP20;6.0 Nm)
配套适用的转位刀片
ZD.. 16M5
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加