咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
仿形铣刀 0° 负角
商品编号
212087
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
212087 10/2
212087 12/3
212087 16/4
内冷式
切刃数 Z
切刃直径 DC
圆周插补铣削 ap
圆周插补铣削直径 Dmax
圆周插补铣削直径 Dmin
坡道斜度 αmax
坡道长度 L,针对 αmax
安装螺纹 M
总长度 L
直径 D1 h6
直径 D2
转位刀片螺栓套件
配套适用的转位刀片
2
10mm
1.1mm
19.1mm
15mm
34.3degrees
1.6mm
M5
20mm
5.5mm
9.75mm
219802(6IP;0.6 Nm)
RD.. 0501
3
12mm
1.1mm
23.1mm
18.9mm
9.2degrees
6.8mm
M8
20mm
8.5mm
11.75mm
219802(6IP;0.6 Nm)
RD.. 0501
4
16mm
1.1mm
31mm
26.9mm
5.8degrees
10.9mm
M8
20mm
8.5mm
12.7mm
219802(6IP;0.6 Nm)
RD.. 0501
销售价 数量
 
2342.30
2617.86
3177.10

商品详情

商品名称:仿形铣刀 0° 负角
商品编号:212087 16/4
技术说明

铣头带有不均匀的分度,可确保运行平稳。
  • 轴向与径向跳动精度高。
  • 切刃磨损时可无级重新定位。

提示

RD..05 − ap max = 1.1 mm。
使用 GARANT 扭矩螺丝起子 TQ,编号 211750,规格尺寸 0.6,带刀头,编号 674252,规格尺寸 6IP
技术参数
铣削应用
圆形铣刀 斜面 -
铣刀配套适用的刀片形状
圆形
刀具更换
PowerCard
柄类型
带螺纹
切刃间距
不相同
产品类别
可转位刀片铣刀
属性
内冷式
切刃数 Z
4
切刃直径 DC
16mm
圆周插补铣削 ap
1.1mm
圆周插补铣削直径 Dmax
31mm
圆周插补铣削直径 Dmin
26.9mm
坡道斜度 αmax
5.8degrees
坡道长度 L,针对 αmax
10.9mm
安装螺纹 M
M8
总长度 L
20mm
直径 D1 h6
8.5mm
直径 D2
12.7mm
转位刀片螺栓套件
219802(6IP;0.6 Nm)
配套适用的转位刀片
RD.. 0501
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加