咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
仿形铣刀(RD..10) 0° 负角
商品编号
212135
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
212135 20/2
212135 25/2
212135 25/3
212135 32/4
212135 35/5
212135 42/5
212135 42/6
内冷式
切刃数 Z
切刃直径 DC
圆周插补铣削 ap
圆周插补铣削直径 Dmax
圆周插补铣削直径 Dmin
坡道斜度 αmax
坡道长度 L,针对 αmax
安装螺纹 M
总长度 L
直径 D1 h6
直径 D2
转位刀片螺栓套件
配套适用的转位刀片
2
20mm
2.5mm
38.6mm
30mm
20.3degrees
6.7mm
M10
30mm
10.5mm
17.7mm
219804(15IP;3.8 Nm)
RD.. 1003
2
25mm
2.5mm
48.6mm
39.9mm
11.1degrees
12.7mm
M12
35mm
12.5mm
20.7mm
219804(15IP;3.8 Nm)
RD.. 1003
3
25mm
2.5mm
48.6mm
39.9mm
11.1degrees
12.7mm
M12
35mm
12.5mm
20.7mm
219804(15IP;3.8 Nm)
RD.. 1003
4
32mm
2.5mm
62.5mm
53.9mm
6.6degrees
21.7mm
M16
42mm
17mm
28.7mm
219804(15IP;3.8 Nm)
RD.. 1003
5
35mm
2.5mm
68.5mm
59.9mm
4.4degrees
32.6mm
M16
42mm
17mm
28.7mm
219804(15IP;3.8 Nm)
RD.. 1003
5
42mm
2.5mm
82.6mm
74mm
4degrees
32.6mm
M16
42mm
17mm
28.7mm
219804(15IP;3.8 Nm)
RD.. 1003
6
42mm
2.5mm
82.6mm
74mm
4degrees
35.6mm
M16
42mm
17mm
28.7mm
219804(15IP;3.8 Nm)
RD.. 1003
销售价 数量
 
2804.28
2804.28
3185.20
3274.35
3404.03
3850.66
4409.03

商品详情

商品名称:仿形铣刀(RD..10) 0° 负角
商品编号:212135 42/5

提示

使用 GARANT 扭矩螺丝起子 TQ,编号 211750,规格尺寸 3.8,带刀头,编号 674252,规格尺寸 15IP
RD..10 − ap max = 2.5 mm。
技术说明

带有螺纹连接。

技术参数
柄类型
带螺纹
刀具更换
PowerCard
铣削应用
圆形铣刀 斜面 -
铣刀配套适用的刀片形状
圆形
切刃间距
不相同
产品类别
可转位刀片铣刀
属性
内冷式
切刃数 Z
5
切刃直径 DC
42mm
圆周插补铣削 ap
2.5mm
圆周插补铣削直径 Dmax
82.6mm
圆周插补铣削直径 Dmin
74mm
坡道斜度 αmax
4degrees
坡道长度 L,针对 αmax
32.6mm
安装螺纹 M
M16
总长度 L
42mm
直径 D1 h6
17mm
直径 D2
28.7mm
转位刀片螺栓套件
219804(15IP;3.8 Nm)
配套适用的转位刀片
RD.. 1003
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加