咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
基底柜,配有 视窗滑门
商品编号
940907
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
940907 750
940907 800
940907 900
940907 1000
940907 1250
940907 1500
940907 2000
宽度
宽度,单位:G
有效高度
深度
深度,单位:G
重量
高度
2000mm
80
595mm
500mm
20
83kg
750mm
2000mm
80
645mm
500mm
20
87kg
800mm
2000mm
80
745mm
500mm
20
92kg
900mm
2000mm
80
845mm
500mm
20
98kg
1000mm
2000mm
80
1095mm
500mm
20
112kg
1250mm
2000mm
80
1345mm
500mm
20
126kg
1500mm
2000mm
80
1845mm
500mm
20
155kg
2000mm
销售价 数量
 
22202.63
22634.46
22994.15
24323.32
25806.19
29960.42
34629.07

商品详情

商品名称:基底柜,配有 视窗滑门
商品编号:940907 800
颜色

柜体浅灰色 RAL 7035,门煤黑色 RAL 7016,粉末涂层。
提示

用于 GridLine 箱柜的搁板和配件,请参见编号 940501 − 940710和组别 95。
按照 TÜV GS 认证,所有柜子必须固定以防倾翻。
技术说明

未组装柜,80×20G。适配的抽屉:36×14G(请单独订购)。
可以在 25mm 网孔板上接装搁板。柜门内侧增厚加强,可以通过配有圆筒销子锁的 2 组分 Haptoprene® 手柄上锁。调平底座,带有可调节的底脚,可以平衡地面倾斜。
技术参数
高度调整单位尺寸
25
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
内侧柜体承重量
1000
圆筒销子锁
模块化插件
属性
宽度
2000mm
宽度,单位:G
80
有效高度
645mm
深度
500mm
深度,单位:G
20
重量
87kg
高度
800mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加