咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
基底柜,配有抽屉, 视窗滑门
商品编号
940227
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
940227 750
940227 800
940227 900
940227 1000
940227 1250
940227 1500
940227 2000
ComfortClose
存储搁板数目
宽度
宽度,单位:G
手柄定位
抽屉 / 抽出式搁板承重量
抽屉个数
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
抽屉有效宽度
抽屉有效宽度(G)
抽屉有效深度
抽屉有效深度(G)
抽屉有效面积(G)
搁板承重量 / 平均分配情况下搁板最大承重量(金属搁板)
有效高度
深度
深度,单位:G
电子锁闭系统 – 可改装
重量
高度
2
2000mm
80
上部
75kg
2
100%
900mm
36
350mm
14
36×14
100kg
613mm
500mm
20
107kg
750mm
2
2000mm
80
上部
75kg
2
100%
900mm
36
350mm
14
36×14
100kg
663mm
500mm
20
111kg
800mm
2
2000mm
80
上部
75kg
2
100%
900mm
36
350mm
14
36×14
100kg
763mm
500mm
20
116kg
900mm
4
2000mm
80
上部
75kg
2
100%
900mm
36
350mm
14
36×14
100kg
863mm
500mm
20
130kg
1000mm
4
2000mm
80
上部
75kg
2
100%
900mm
36
350mm
14
36×14
100kg
1113mm
500mm
20
144kg
1250mm
6
2000mm
80
上部
75kg
2
100%
900mm
36
350mm
14
36×14
100kg
1363mm
500mm
20
174kg
1500mm
8
2000mm
80
中部
75kg
3
100%
900mm
36
350mm
14
36×14
100kg
1863mm
500mm
20
211kg
2000mm
销售价 数量
 
29240.44
29635.17
29813.36
31908.76
34026.50
39113.96
44940.60

商品详情

商品名称:基底柜,配有抽屉, 视窗滑门
商品编号:940227 800
提示

用于 GridLine 箱柜的搁板和配件,请参见编号 940501 − 940710和组别 95。
按照 TÜV GS 认证,所有柜子必须固定以防倾翻。
供货范围

柜子配有搁板和抽屉。
技术说明

组装柜 80×20G,带抽屉 36×14G。可以在 25mm 网孔板上接装搁板。内侧加强型滑门,可通过带有圆筒销子锁的双组份 Haptoprene® 把手上锁。移门在终端位置锁定(开/关)。基底柜的调平底座,带有 8 个可独立调节的底脚,可以平衡地面倾斜。基底柜的把手在门的上半部分,加装柜的把手在门的下半部分。
抽屉正面高度 125 mm。
颜色

柜体和抽屉柜体浅灰色 RAL 7035,柜门和抽屉正面煤黑色 RAL 7016,粉末涂层。
技术参数
圆筒销子锁
模块化插件
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
抽屉有效宽度 × 有效深度(G)
36×14G
内侧柜体承重量
1000kg
高度调整单位尺寸
25mm
属性
ComfortClose
存储搁板数目
2
宽度
2000mm
宽度,单位:G
80
手柄定位
上部
抽屉 / 抽出式搁板承重量
75kg
抽屉个数
2
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
100%
抽屉有效宽度
900mm
抽屉有效宽度(G)
36
抽屉有效深度
350mm
抽屉有效深度(G)
14
抽屉有效面积(G)
36×14
搁板承重量 / 平均分配情况下搁板最大承重量(金属搁板)
100kg
有效高度
663mm
深度
500mm
深度,单位:G
20
电子锁闭系统 – 可改装
重量
111kg
高度
800mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加