咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
基底柜,配有 视窗滑门
商品编号
940207
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
940207 750
940207 800
940207 900
940207 1000
940207 1250
940207 1500
940207 2000
ComfortClose
存储搁板数目
宽度
宽度,单位:G
手柄定位
搁板承重量 / 平均分配情况下搁板最大承重量(金属搁板)
有效高度
柜体正面
深度
深度,单位:G
电子锁闭系统 – 可改装
重量
高度
2
2000mm
80
上部
100kg
613mm
带视窗移门
500mm
20
92kg
750mm
2
2000mm
80
上部
100kg
663mm
带视窗移门
500mm
20
94kg
800mm
2
2000mm
80
上部
100kg
763mm
带视窗移门
500mm
20
100kg
900mm
4
2000mm
80
上部
100kg
863mm
带视窗移门
500mm
20
114kg
1000mm
4
2000mm
80
上部
100kg
1113mm
带视窗移门
500mm
20
128kg
1250mm
6
2000mm
80
上部
100kg
1363mm
带视窗移门
500mm
20
151kg
1500mm
10
2000mm
80
中部
100kg
1863mm
带视窗移门
500mm
20
195kg
2000mm
销售价 数量
 
23067.67
23985.61
24811.46
26486.47
28546.34
33967.39
41356.39

商品详情

商品名称:基底柜,配有 视窗滑门
商品编号:940207 800
提示

用于 GridLine 箱柜的搁板和配件,请参见编号 940501 − 940710和组别 95。
按照 TÜV GS 认证,所有柜子必须固定以防倾翻。
技术说明

组装柜,80×20G。可以在 25mm 网孔板上接装搁板。内侧加强型滑门,可通过带有圆筒销子锁的双组份 Haptoprene® 把手上锁。移门在终端位置锁定(开/关)。基底柜的调平底座,带有 8 个可独立调节的底脚,可以平衡地面倾斜。基底柜的把手在门的上半部分,加装柜的把手在门的下半部分。
颜色

柜体浅灰色 RAL 7035,门煤黑色 RAL 7016,粉末涂层。
供货范围

柜子内配有搁板。
技术参数
圆筒销子锁
模块化插件
内侧柜体承重量
1000kg
柜体结构类型
底柜
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
高度调整单位尺寸
25mm
属性
ComfortClose
存储搁板数目
2
宽度
2000mm
宽度,单位:G
80
手柄定位
上部
搁板承重量 / 平均分配情况下搁板最大承重量(金属搁板)
100kg
有效高度
663mm
柜体正面
带视窗移门
深度
500mm
深度,单位:G
20
电子锁闭系统 – 可改装
重量
94kg
高度
800mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加