咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工具柜柜体,配套适用抽屉
商品编号
931435
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
931435 800
931435 1000
931435 1250
931435 1500
宽度
宽度,单位:G
有效高度
深度
深度,单位:G
电子锁闭系统 – 可改装
重量
高度
1250mm
50
700mm
700mm
28
53kg
800mm
1250mm
50
900mm
700mm
28
59kg
1000mm
1250mm
50
1150mm
700mm
28
67kg
1250mm
1250mm
50
1400mm
700mm
28
76kg
1500mm
销售价 数量
 
10752.66
11561.41
13197.28
15292.68

商品详情

商品名称:工具柜柜体,配套适用抽屉
商品编号:931435 800
颜色

浅灰色 RAL 7035,粉末涂层。
提示

工具柜柜体与抽屉装配时必须注意,各个抽屉的正面高度总和等于柜体使用高度。
适用于

抽屉,编号 931453,931454,931455,931456。
技术说明

工具柜柜体 50×28G,适用于抽屉 46×24G。用于以 25 毫米为间隔安装抽屉。柜体可通过圆筒销子锁统一上锁。
技术参数
高度调整单位尺寸
25mm
抽屉抽拉装置
脱出锁止
抽屉有效宽度 × 有效深度(G)
46×24G
圆筒销子锁
模块化插件
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
属性
宽度
1250mm
宽度,单位:G
50
有效高度
700mm
深度
700mm
深度,单位:G
28
电子锁闭系统 – 可改装
重量
53kg
高度
800mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加