咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
装配台车,带抽屉 75 kg
商品编号
931425
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
931425 885/6
931425 885/8
ComfortClose
为每个抽屉装配锁具
宽度
带有防滚边
抽屉 / 抽出式搁板承重量
抽屉个数
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
抽屉有效宽度
抽屉有效宽度(G)
抽屉有效深度
抽屉有效深度(G)
抽屉有效面积(G)
抽屉柜外部高度
无痕滑动衬面
最大承重量
有效高度
深度
电子锁闭系统 – 可改装
轮子直径
重量
高度
单手
1250mm
75kg
6
100%
1150mm
46
600mm
24
46×24
700mm
600kg
600mm
700mm
125mm
182kg
885mm
单手
1250mm
75kg
8
100%
1150mm
46
600mm
24
46×24
700mm
600kg
600mm
700mm
125mm
217kg
885mm
销售价 数量
 
44444.33
50914.32

商品详情

商品名称:装配台车,带抽屉 75 kg
商品编号:931425 885/6
技术说明

整套,带抽屉 46×24G。
装配台车 50×28G,分别配有 2 个滚珠轴承式脚轮和导向轮,直径 125 mm,带聚氨酯滚动衬面,导向轮带脚刹。配有 4 面卷边,槽纹橡胶台面和 2 组件 Haptoprene® 推柄。单独拉出锁止功能可以避免同时打开多个抽屉。柜体可通过圆筒销子锁统一上锁。
100% 完全抽出式抽屉,可不同程度的抽出。抽屉,带冲压搭片,用于间隔 25 mm 固定开槽分隔板(从抽屉面板高度 75 mm 起)。
采用单手抽屉单独解锁结构 - 可防止抽屉在运输期间打开。所有装配台车必须配备。
颜色

浅灰色 RAL 7035 柜体和抽屉柜体,煤黑色 RAL 7016 抽屉面板,粉末涂层。抽屉柜体不可配置,始终为浅灰色 RAL 7035。
技术参数
抽屉抽拉装置
脱出锁止
高度调整单位尺寸
25mm
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
圆筒销子锁
模块化插件
属性
ComfortClose
为每个抽屉装配锁具
单手
宽度
1250mm
带有防滚边
抽屉 / 抽出式搁板承重量
75kg
抽屉个数
6
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
100%
抽屉有效宽度
1150mm
抽屉有效宽度(G)
46
抽屉有效深度
600mm
抽屉有效深度(G)
24
抽屉有效面积(G)
46×24
抽屉柜外部高度
700mm
无痕滑动衬面
最大承重量
600kg
有效高度
600mm
深度
700mm
电子锁闭系统 – 可改装
轮子直径
125mm
重量
182kg
高度
885mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加