咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
抽屉, 200 kg
商品编号
931555
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
931555 75
931555 100
931555 125
931555 150
931555 200
931555 250
931555 300
抽屉 / 抽出式搁板承重量
抽屉有效宽度
抽屉有效宽度(G)
抽屉有效深度
抽屉有效深度(G)
抽屉有效面积(G)
有效高度
重量
200kg
1400mm
56
600mm
24
56×24
50mm
22kg
200kg
1400mm
56
600mm
24
56×24
75mm
23kg
200kg
1400mm
56
600mm
24
56×24
100mm
25kg
200kg
1400mm
56
600mm
24
56×24
125mm
26kg
200kg
1400mm
56
600mm
24
56×24
175mm
29kg
200kg
1400mm
56
600mm
24
56×24
225mm
33kg
200kg
1400mm
56
600mm
24
56×24
275mm
35kg
销售价 数量
 
5550.96
5845.03
5881.79
6120.74
6433.22
6488.36
6580.25

商品详情

商品名称:抽屉, 200 kg
商品编号:931555 75
颜色

浅灰色 RAL 7035 抽屉柜体,煤黑色 RAL 7016 面板,粉末涂层。抽屉柜体不可配置,始终为浅灰色 RAL 7035。
供货范围

抽屉,整套,各带 1 对导轨。
适用于

工具柜外壳 56×24G,编号 931535。
技术说明

100% 完全抽出式抽屉,可抽出不同的深度。铝制把手条,带可更换且可重写的标签条。
冲压搭片,用于间隔 50 mm 固定开槽分隔板(从抽屉面板高度 75 mm 起)。
承重量 200 kg。
技术参数
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
100%
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
抽屉有效宽度 × 有效深度(G)
56×24G
属性
抽屉 / 抽出式搁板承重量
200kg
抽屉有效宽度
1400mm
抽屉有效宽度(G)
56
抽屉有效深度
600mm
抽屉有效深度(G)
24
抽屉有效面积(G)
56×24
有效高度
50mm
重量
22kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加