咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
装配台车,配套适用抽屉
商品编号
931027
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
高度,单位:mm / 抽屉数量
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
931027 885/0
ComfortClose
宽度
带有防滚边
抽屉柜外部高度
无痕滑动衬面
最大承重量
有效高度
深度
电子锁闭系统 – 可改装
轮子直径
重量
高度
600mm
700mm
600kg
600mm
700mm
125mm
54kg
885mm
销售价 数量
 
14006.03
  • 商品详情

商品详情

商品名称:装配台车,配套适用抽屉
商品编号:931027 885/0
提示

仅允许带编号 931046 或 931048 的抽屉装配(带单手抽屉单独解锁装置)。
技术说明

用于装配,带抽屉 20×24G。
工具车 24×28G,各配有 2 个滚珠轴承定轮和导向轮,直径 125 mm,带聚氨酯滚动面,转向轮可带脚刹。带 4 面卷边,凹槽橡胶面板和双组分 Haptoprene® 推柄。单独拉出锁止功能,可以避免同时打开多个抽屉。柜体可通过圆筒销子锁统一上锁。
颜色

柜体和抽屉柜体浅灰色 RAL 7035,抽屉面板煤黑色 RAL 7016,粉末涂层。抽屉柜体不可配置,始终为浅灰色 RAL 7035。
技术参数
高度调整单位尺寸
25mm
抽屉抽拉装置
脱出锁止
圆筒销子锁
模块化插件
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
属性
ComfortClose
宽度
600mm
带有防滚边
抽屉柜外部高度
700mm
无痕滑动衬面
最大承重量
600kg
有效高度
600mm
深度
700mm
电子锁闭系统 – 可改装
轮子直径
125mm
重量
54kg
高度
885mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加