咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带自动卷起机构的电缆卷起装置
商品编号
914890
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
914890 DE
供电
宽度
深度
电缆材料
系列
线缆长度
额定电压
高度
电源驱动
310mm
360mm
氯丁橡胶
ToolTruck 移动工作台
5m
250V
80mm
销售价 数量
 
3988.59

商品详情

商品名称:带自动卷起机构的电缆卷起装置
商品编号:914890 DE
技术说明

以下 LED 灯可以连接到电缆卷盘上:编号 914870、914871、914872、914873。
坚固钢板制成的电缆卷盘,带有内置加长电缆,用于自行组装在工具车下方。带有自动拉出和卷起机构。
250 V,10 A,交流电。
提示

不能与附加抽屉编号 914795 组合使用。
应用

用于工具车和移动式工作台上的移动供电。
适用于

ToolCar 编号 914520、914524;工具车编号 914540、914550;XL ToolCar 编号 914590;ToolTruck 编号 914560、914564、914568。
供货范围

电缆卷盘含长度 5.0 m 的氯丁橡胶电缆,2 个带挡板的 Schuko 插头,用于装到工具车的侧面格层里(通过 Wieland 插头与电缆卷盘连接)。
属性
供电
电源驱动
宽度
310mm
深度
360mm
电缆材料
氯丁橡胶
系列
ToolTruck 移动工作台
线缆长度
5m
额定电压
250V
高度
80mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加