咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
嵌槽高度 25 mm 1K
商品编号
951415
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
951415 2X6/1
951415 2X8/1
951415 6X6/2
951415 6X6/3
951415 6X6/4
951415 6X8/2
951415 6X8/3
951415 6X8/4
宽度
宽度,单位:G
深度
深度,单位:G
盒子内单格的数量
配套适用的插入式小分隔板
50mm
2
150mm
6
1
编号 951275,规格尺寸 B
50mm
2
200mm
8
1
编号 951275,规格尺寸 B
150mm
6
150mm
6
2
编号 951275,规格尺寸 A
150mm
6
150mm
6
3
编号 951275,规格尺寸 B
150mm
6
150mm
6
4
编号 951275,规格尺寸 C
150mm
6
200mm
8
2
编号 951275,规格尺寸 A
150mm
6
200mm
8
3
编号 951275,规格尺寸 B
150mm
6
200mm
8
4
编号 951275,规格尺寸 C
销售价 数量
 
26.49
37.34
51.09
54.26
57.61
69.31
72.65
74.82

商品详情

商品名称:嵌槽高度 25 mm 1K
商品编号:951415 6X6/2
技术说明

分隔槽、插板和隔板均由塑料制成。分隔槽内壁带切缝,可插入隔板进行细分。
属性
宽度
150mm
宽度,单位:G
6
深度
150mm
深度,单位:G
6
盒子内单格的数量
2
配套适用的插入式小分隔板
编号 951275,规格尺寸 A
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加