咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
APHT 160424ER-46
商品编号
215775
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
215775 UNI
修正系数 fz
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
型号
更换次数/切刃数量
角半径
2.5
7mm
16mm
UNI
2
2.4mm
销售价 数量
 
344.15
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
螺距:
数量:

商品详情

商品名称:APHT 160424ER-46
商品编号:215775
提示

该款转位刀片仅限与编号 229908(15 IP;5.0 Nm)的螺栓配套使用。如将 r ≥ 3.2 mm 的转位刀片与编号为 215705、215710、215715 和 215717 的刀夹配合使用,则须调整刀片座。
技术参数
类型
SP6519
属性
应用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
适用
空气
适用
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
湿,最大
有条件适用
通用
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加