咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
配有高度可调节载货面的台车 TA9
商品编号
918557
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
918557 TA92
918557 TA94
型号
宽度
承重量 顶层装载平面
最大承重量
深度
装卸面深度
装载平面高度 底层
装载面宽度
轮子直径
重量
高度调节范围
TA92
1040mm
200kg
250kg
509mm
500mm
195mm
890mm
125mm
67.6kg
680mm - 970mm
TA94
1220mm
200kg
400kg
609mm
600mm
270mm
1040mm
200mm
88.2kg
760mm - 1080mm
销售价 数量
 
12923.81
15058.30

商品详情

商品名称:配有高度可调节载货面的台车 TA9
商品编号:918557 TA92
技术说明

焊接钢结构,平台采用复合木板,带有煤灰色的耐刮划表面。通过手摇曲柄可手动调节高度。同时,装载面可通过 4 根机械螺杆升降柱可向上、向下移动。握柄带有 Haptoprene® 衬料,以抗冲击的聚丙烯制成,操作手摇曲柄时可以向上翻开。2 个固定轮和 2 个导向轮(带有停车制动)配有无痕聚氨酯覆层,轮毂采用滚柱轴承。
颜色

银色和无烟煤色粉末涂层。
提示

出于安全原因,无法安装孔壁板。
属性
型号
TA92
宽度
1040mm
承重量 顶层装载平面
200kg
最大承重量
250kg
深度
509mm
装卸面深度
500mm
装载平面高度 底层
195mm
装载面宽度
890mm
轮子直径
125mm
重量
67.6kg
高度调节范围
680mm - 970mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加