咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
加装柜,配有 全钢板滑门
商品编号
940135
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
940135 500
940135 750
940135 1000
ComfortClose
存储搁板数目
宽度
宽度,单位:G
手柄定位
搁板承重量 / 平均分配情况下搁板最大承重量(金属搁板)
有效高度
柜体正面
深度
深度,单位:G
电子锁闭系统 – 可改装
重量
高度
1
1250mm
50
下部
100kg
345mm
全钢板移门
500mm
20
52kg
500mm
1
1250mm
50
下部
100kg
595mm
全钢板移门
500mm
20
70kg
750mm
2
1250mm
50
下部
100kg
845mm
全钢板移门
500mm
20
89kg
1000mm
销售价 数量
 
16553.50
17379.35
18486.57

商品详情

商品名称:加装柜,配有 全钢板滑门
商品编号:940135 500
提示

用于 GridLine 柜子的搁板和配件请参见编号 940501 – 940710 和分组 95。
按照 TÜV GS 认证,所有柜子必须固定以防倾翻。
技术说明

组装柜,50×20G。可以在 25mm 网孔板上接装搁板。内侧加强型滑门,可通过带有圆筒销子锁的 2 组份 Haptoprene® 推柄上锁。移门在终端位置锁定(开/关)。基底柜的调平底座,带有 4 个可独立调节的底脚,可以平衡地面倾斜。基底柜的推柄在门的上半部分,加装柜的推柄在门的下半部分。
颜色

柜体为浅灰色 RAL 7035,柜门为煤黑色 RAL 7016,带粉末涂层。
供货范围

柜子包含搁板。
技术参数
圆筒销子锁
模块化插件
柜体结构类型
加装柜
高度调整单位尺寸
25mm
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
内侧柜体承重量
1000kg
属性
ComfortClose
存储搁板数目
1
宽度
1250mm
宽度,单位:G
50
手柄定位
下部
搁板承重量 / 平均分配情况下搁板最大承重量(金属搁板)
100kg
有效高度
345mm
柜体正面
全钢板移门
深度
500mm
深度,单位:G
20
电子锁闭系统 – 可改装
重量
52kg
高度
500mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加