咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
中间搁板用于平台车 TS9 螺纹接合
商品编号
918577
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
918577 600
918577 700
918577 800
承重量
装卸面深度
装载面宽度
75kg
600mm
1000mm
85kg
700mm
1000mm
95kg
800mm
1200mm
销售价 数量
 
1389.56
1507.21
1676.25

商品详情

商品名称:中间搁板用于平台车 TS9 螺纹接合
商品编号:918577 800
技术说明

作为额外的搁板层,安装到 GARANT 多层台车 TS9 上。角件采用钢板材质,搁板为木板,表面呈煤黑色并且耐刮划。
颜色

银色粉末喷涂。
适用于
编号 918560
属性
承重量
95kg
装卸面深度
800mm
装载面宽度
1200mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加