咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
滚轮床
商品编号
965670
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
965670 1
宽度
座垫高度
承重量
椅面宽度
椅面深度
轮子直径
长度
高度
450mm
420mm
150kg
300mm
310mm
63mm
1198mm
130mm
销售价 数量
 
0.00
  • 商品详情

商品详情

商品名称:滚轮床
商品编号:965670 1
技术说明

滚轮床用于舒适地躺着或坐着工作。可快速而轻松地在坐着和躺着功能之间切换。
稳定、坚固的钢管框架。6 个直径 63 mm 的滚子。加软垫的躺椅面容易清洁。躺椅面的高度 130 mm。承重量至 150 kg。
属性
宽度
450mm
座垫高度
420mm
承重量
150kg
椅面宽度
300mm
椅面深度
310mm
轮子直径
63mm
长度
1198mm
高度
130mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加