咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电缆桥架尾段
商品编号
964903
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
964903 3/F
964903 3/M
964903 5
964903 6/F
964903 6/M
规格
使用时可选择公或母
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:电缆桥架尾段
商品编号:964903 6/F
标准

EN 61537:2007
技术说明

由坚固的塑料制成的电缆桥架尾段可作为堵头来起到封闭作用。
属性
规格
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加