咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
固定式镀锌插接隔板
商品编号
990583
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
宽度×深度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
990583 210X400
990583 210X500
990583 210X600
990583 210X800
990583 310X400
990583 310X500
990583 310X600
990583 310X800
990583 410X400
990583 410X500
990583 410X600
990583 410X800
990583 510X400
990583 510X500
990583 510X600
990583 510X800
净高度
深度
高度
210mm
400mm
200mm
210mm
500mm
200mm
210mm
600mm
200mm
210mm
800mm
200mm
310mm
400mm
300mm
310mm
500mm
300mm
310mm
600mm
300mm
310mm
800mm
300mm
410mm
400mm
400mm
410mm
500mm
400mm
410mm
600mm
400mm
410mm
800mm
400mm
510mm
400mm
500mm
510mm
500mm
500mm
510mm
600mm
500mm
510mm
800mm
500mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:固定式镀锌插接隔板
商品编号:990583 410X400
应用

用于划分搁板,以便更好地存放小物件。
技术说明

隔板可以方便地插入搁板的系统定位孔中。
适用于

编号 990582。
属性
净高度
410mm
深度
400mm
高度
400mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加