咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
周转箱套装
商品编号
963308
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
963308 AA1
963308 AB1
963308 AC1
963308 AC2
963308 BC1
963308 BC2
963308 BC3
包装单位
可堆叠
型号
宽度
已针对顶盖作出准备
抽屉中的止动件
文字标记可能性
材料
深度
背面上已针对 EAN 代码作好准备
针对用作检散料分隔的观察窗作好准备
针对观察窗作好准备
颜色
高度
48
AA1
130mm
通过标记条
聚丙烯
103mm
无烟煤色
65mm
36
AB1
130mm
通过标记条
聚丙烯
198mm
无烟煤色
90mm
24
AC1
130mm
通过标记条
聚丙烯
298mm
无烟煤色
165mm
12
AC2
130mm
通过标记条
聚丙烯
398mm
无烟煤色
165mm
12
BC1
264mm
通过标记条
聚丙烯
298mm
无烟煤色
165mm
6
BC2
264mm
通过标记条
聚丙烯
398mm
无烟煤色
165mm
6
BC3
264mm
通过标记条
聚丙烯
498mm
无烟煤色
165mm
销售价 数量
 
2904.13
3032.79
4576.78
2720.34
3051.17
1801.30
2187.29

商品详情

商品名称:周转箱套装
商品编号:963308 BC2
优点

GARANT 周转箱及其优点:
  • 采用耐冲击聚丙烯材质,坚固而稳定。
  • 采用加强型底板与侧壁,承重量大。
  • 带网格点,容易堆叠。
  • 采用高品质表面与光滑内面,触感良好且容易清洁。
  • 使用范围广。

适用于

容器条,编号 916535,Multifix 923205、962950,针对系统工具柜,配套用于固定板,编号 957060 规格尺寸 S,以及货架柜 / 墙装柜,编号 954600 - 954670 和编号 954701 至 954722。除此以外,可以配套周转盒托架,编号 963137,在孔壁板上悬挂安装小尺寸周转盒,编号 963301 规格尺寸 AA1 和 AB1。
提示

为固定在孔壁板上需要 Easyfix 通用周转箱支架 - 编号 955810 规格尺寸 100。
技术说明

开放式周转箱,带有符合人机工程学的握柄(搬运时十分舒适)。通过加配透明玻璃片,就可以变身为仓储盒。内侧平整,经过抛光,因而取用物品时特别方便,同时也便于清洁。可以在正面通过标签条,以及在背面通过卡片(信用卡大小:85.6×54 mm)对周转箱进行标记。可以进行堆垛。
属性
包装单位
6
可堆叠
型号
BC2
宽度
264mm
已针对顶盖作出准备
抽屉中的止动件
文字标记可能性
通过标记条
材料
聚丙烯
深度
398mm
背面上已针对 EAN 代码作好准备
针对用作检散料分隔的观察窗作好准备
针对观察窗作好准备
颜色
无烟煤色
高度
165mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加