咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
铝合金工作平台 配有格子钢板
商品编号
966149
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
966149 2
966149 3
966149 4
966149 5
包括站台在内的阶梯数量
工作高度大约
平台宽度
平台深度
底面 深度
底面宽度
材料
滚轮
站台高度不带扶手
踏板规格
适宜步行
重量
2
2.4m
550mm
300mm
0.73m
0.69m
焊接管结构,防滑钢格栅阶梯
0.4m
阶梯
单面
8kg
3
2.6m
550mm
300mm
0.97m
0.73m
焊接管结构,防滑钢格栅阶梯
0.6m
阶梯
单面
12kg
4
2.8m
550mm
300mm
1.21m
0.78m
焊接管结构,防滑钢格栅阶梯
0.8m
阶梯
单面
16kg
5
3m
550mm
300mm
1.46m
0.82m
焊接管结构,防滑钢格栅阶梯
1m
阶梯
单面
18kg
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:铝合金工作平台 配有格子钢板
商品编号:966149 5
技术说明

稳定的焊接管结构,台阶采用防滑的格子钢板。支架的底脚处配有防滑的塑料套。可以通过 2 个可升降轮进行移动。顶部站立面积 550×300 mm。
技术参数
攀爬工具承重量
150kg
属性
包括站台在内的阶梯数量
5
工作高度大约
3m
平台宽度
550mm
平台深度
300mm
底面 深度
1.46m
底面宽度
0.82m
材料
焊接管结构,防滑钢格栅阶梯
滚轮
站台高度不带扶手
1m
踏板规格
阶梯
适宜步行
单面
重量
18kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加