咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
温湿度测量仪 型号 971
商品编号
A47412 971
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:温湿度测量仪 型号 971
商品编号:A47412 971
宽度:60
高度:34
相对湿度量程_范围起始:5.0
相对湿度量程_范围结束:95.0
温度测量范围_范围起始:-20.0
温度测量范围_范围结束:60.0
深度:194

更多参数>>

特征
  • 采用背光的温度和湿度双显示屏
  • 测量露点和湿球温度
  • 99 个记录存储容量
  • 人机工程学设计的皮带夹和护套
  • 快速响应的电容传感器,配备开扭式护盖
  • 温度范围:-20 °C 至 60 °C(-4°F 至 140 °F)
  • 相对温度:5 % 至 95 %
  • 最小/最大/平均数据保持功能

规格
  • 温度精度:0 °C 至 45 °C (±0.5 °C),-20 °C 至 0 °C & 45 °C 至 60 °C (±1.0 °C)
  • 分辨率:0.1 °C
  • 温度更新速率:500 ms
  • 温度传感器类型:NTC
  • 相对湿度精度:
    23 °C (73.4 °F) 时相对湿度 10% 至 90% (±2.5% RH)
    23 °C (73.4 °F) 时相对湿度 < 10%,> 90% (±5.0% RH)
  • 响应时间(湿度) :总量程的 90% - 60 s,空气流动速度 1 m/s

供货范围
配套提供7号电池×4。

技术说明
广泛应用于工业制造,商业建筑等领域的电力电子。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加