咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
XDHW 10T310
商品编号
211904
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
211904 HART
修正系数 fz
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
型号
进给 fz
2.5
2mm
2mm
HART
0.12mm
销售价 数量
 
271.00
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
螺距:
数量:

商品详情

商品名称:XDHW 10T310
商品编号:211904
提示

应用参考值适用于 ae = 0.3×D / ap = 1 mm。
技术参数
类型
HB7705
属性
应用
空气
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
钢材硬度 < 67 HRC
适用
适用
钢材硬度 < 65 HRC
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加