咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数显板厚千分尺 测量范围 0-25 mm
商品编号
A42170 0-25
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:数显板厚千分尺 测量范围 0-25 mm
商品编号:A42170 0-25
读数:0.001
测量面规格:镶嵌有硬质合金
棘轮停止器:否
绝缘手套:否
测量范围_范围起始:0.0
测量范围_范围结束:25.0
测量工具:数字

更多参数>>

技术说明
  • 可测量薄金属片,达到IP65尘/水防护等级。
  • 测量面为硬质合金。
  • 带有恒定测力的装置。

技术说明
喉口深度:150mm
测量面组合:平面—平面型

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加