咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
外径千分尺 测量范围 75-100 mm
商品编号
A42173 75-100
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:外径千分尺 测量范围 75-100 mm
商品编号:A42173 75-100
读数:0.01
测量面规格:带有硬质合金
棘轮停止器:否
绝缘手套:否
测量范围_范围起始:75.0
测量范围_范围结束:100.0
微分筒直径:18.0
微分筒刻度:1/50
主轴直径:6.35
校准:AA1
测量工具:模拟
产品类别:外径千分尺

更多参数>>

技术说明
  • 光滑的烤漆尺架。
  • 棘轮锁定装置可确保准确的重复精度。
  • 带有恒定测力装置。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加