咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
转角搁板,镀锌,带横梁套装
商品编号
990370
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
990370 400
990370 500
厚度
搁板 宽度
搁板深度
搁板深度(尺寸 B)
搁板端面(尺寸 A)
配套适用的货架连接深度
38mm
975mm
975mm
900mm
777mm
400mm
38mm
975mm
975mm
970mm
636mm
500mm
销售价 数量
 
1746.16
1669.02

商品详情

商品名称:转角搁板,镀锌,带横梁套装
商品编号:990370 500
颜色

横梁始终为煤黑灰 RAL 7016 粉末涂层。
应用

用于角连接架。
技术说明

3 根横梁,可以悬挂到框架柱体/转角支柱上,镀锌的转角货架板将被放置在横梁上。
技术参数
材料
镀锌
搁板承重量 / 平均分配情况下搁板最大承重量(金属搁板)
120kg
搁板厚度
38mm
属性
厚度
38mm
搁板 宽度
975mm
搁板深度
975mm
搁板深度(尺寸 B)
970mm
搁板端面(尺寸 A)
636mm
配套适用的货架连接深度
500mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加