咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数显外径千分尺 带公差报警系统 测量范围 0-25 mm
商品编号
A42217 0-25
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:数显外径千分尺 带公差报警系统 测量范围 0-25 mm
商品编号:A42217 0-25
读数:0.00005,0.001
误差范围:0.003
棘轮停止器:否
预设定功能:否
主轴直径:6.5
撞击防护:否
相对/绝对测量转换:否

更多参数>>

供货范围
包括1枚电池(编号A08256 CR2032),WERKA检测报告,塑盒包装。
规格25mm以上配备校对规。

技术说明
数显游标卡尺IP65,喷漆尺架,棘轮套测力,硬质合金测量面。
  • 带有公差设置报警系统(专利保护)
  • 公英制转换,公差设置
  • 精度符合DIN 8263生产
  • 带数据传输接口

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加