咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
松散物品盘
商品编号
990340
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
990340 400
990340 500
槽池高度 前侧
槽池高度 后侧
配套适用的货架深度
110mm
230mm
400mm
110mm
230mm
500mm
销售价 数量
 
2270.09
2325.22

商品详情

商品名称:松散物品盘
商品编号:990340 400
颜色

隔板始终为煤黑灰 RAL 7016 粉末涂层。
提示

其他散货隔板参见编号 969375,请根据对应的尺寸说明(货架深度)订购。
适用于

货架板编号 990320 和货架编号 990201 − 990216。
技术说明

两块镀锌钢板制成的散货横板(前面 110 毫米高,后面 230 毫米高),内侧带有槽口横条,用于放置 4 块散货隔板。
属性
槽池高度 前侧
110mm
槽池高度 后侧
230mm
配套适用的货架深度
400mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加