咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Softcut® 面铣刀 90°
商品编号
215622
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
215622 16/2
215622 20/3
215622 25/5
切刃直径 DC
总长度 L
悬伸长度 L1
最大切割深度 ap max
有效切刃数量 Zeff
柄直径 DS h6
系列
转位刀片螺栓套件
转位式刀片数量
配套适用的转位刀片
16mm
80mm
32mm
22.5mm
2
16mm
Softcut®
219827(6IP;0.45 Nm)
8
AP.. 0602..
20mm
90mm
40mm
28mm
3
20mm
Softcut®
219827(6IP;0.45 Nm)
15
AP.. 0602..
25mm
100mm
44mm
33.5mm
5
25mm
Softcut®
219827(6IP;0.45 Nm)
30
AP.. 0602..
销售价 数量
 
7732.02
10925.32
21737.18

商品详情

商品名称:Softcut® 面铣刀 90°
商品编号:215622 16/2
提示

使用 GARANT 扭矩螺丝起子 TQ,编号 211750,规格尺寸 0.45,带刀头,编号 674252,规格尺寸 6IP
在使用半径为 2 毫米的转位刀片时,必须对刀片座进行调整。
不得用于斜坡和圆周插铣!
应用

适用于方肩铣削,包括开槽。用途广泛,适用于有类型的钢材料,包括不锈钢和耐酸钢。
备件

转位刀片夹紧螺钉,编号 219827(6IP;0.45 Nm)。
技术说明

精密的方肩铣刀,带有不均匀的分度,不仅可以降低加工时的噪音,确保最高的精度,而且还可以提高切削性能。新一代的高性能转位刀片方肩铣刀,能够减小切削力,适合 MTC 应用,针对不稳定的装夹条件或者主轴驱动功率不足的情况。配套适用的转位刀片 APMT 0602..
技术参数
柄类型
Weldon 刀柄
刀具更换
PowerCard
内冷式
铣削应用
方肩铣削
切削加工策略
MTC
主偏角 κ
90degrees
切刃间距
不相同
产品类别
可转位刀片铣刀
属性
切刃直径 DC
16mm
总长度 L
80mm
悬伸长度 L1
32mm
最大切割深度 ap max
22.5mm
有效切刃数量 Zeff
2
柄直径 DS h6
16mm
系列
Softcut®
转位刀片螺栓套件
219827(6IP;0.45 Nm)
转位式刀片数量
8
配套适用的转位刀片
AP.. 0602..
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加