咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Softcut® 面铣刀 90° MTC
商品编号
215620
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
215620 32/8
215620 40/10
215620 50/11
215620 63/12
切刃数 Z
切刃直径 DC
圆周插补铣削 ap
圆周插补铣削直径 Dmax
圆周插补铣削直径 Dmin
坡道斜度 αmax
坡道长度 L,针对 αmax
安装孔直径
总长度 L
系列
转位刀片螺栓套件
配套适用的转位刀片
8
32mm
0.9mm
63.3mm
56.3mm
0.7degrees
344.7mm
16mm
35mm
Softcut®
219827(6IP;0.45 Nm)
AP.. 0602..
10
40mm
0.8mm
79.3mm
72.3mm
0.5degrees
503.4mm
16mm
35mm
Softcut®
219827(6IP;0.45 Nm)
AP.. 0602..
11
50mm
0.8mm
89.3mm
82.3mm
0.5degrees
503.9mm
22mm
40mm
Softcut®
219827(6IP;0.45 Nm)
AP.. 0602..
12
63mm
0.8mm
89.3mm
82.3mm
0.4degrees
572.9mm
22mm
40mm
Softcut®
219827(6IP;0.45 Nm)
AP.. 0602
销售价 数量
 
7650.96
8445.25
8818.05
9904.12

商品详情

商品名称:Softcut® 面铣刀 90° MTC
商品编号:215620 32/8

提示

使用 GARANT 扭矩螺丝起子 TQ,编号 211750,规格尺寸 0.45,带刀头,编号 674252,规格尺寸 6IP
在使用半径为 2 毫米的转位刀片时,必须对刀片座进行调整。
应用

用于大深度面铣,也可用于开槽。可通用于所有类型的钢材料,包括不锈钢与耐酸钢。
备件

转位刀片夹紧螺钉,编号 219827(6IP;0.45 Nm)。
技术说明

精密方肩铣刀带有不均匀的分度,不仅可以降低加工时的噪音,确保极高的精度,而且可以提高切削效率。新一代高性能转位刀片方肩铣刀能够减小切削力,适合 MTC 应用,面向不稳定条件主轴驱动功率不足的情况

技术参数
内冷式
主偏角 κ
90degrees
铣削应用
圆形铣刀 斜面 方肩铣削 -
切削加工策略
MTC
刀具更换
PowerCard
柄类型
带有安装孔
切刃间距
不相同
属性
切刃数 Z
8
切刃直径 DC
32mm
圆周插补铣削 ap
0.9mm
圆周插补铣削直径 Dmax
63.3mm
圆周插补铣削直径 Dmin
56.3mm
坡道斜度 αmax
0.7degrees
坡道长度 L,针对 αmax
344.7mm
安装孔直径
16mm
总长度 L
35mm
系列
Softcut®
转位刀片螺栓套件
219827(6IP;0.45 Nm)
配套适用的转位刀片
AP.. 0602..
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加