咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
封边条 91×91 cm
商品编号
964578
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
964578 0
964578 1
固定结
型号
适合于
长度
不带紧固凸瘤
0
91×91 cm 垫子
91cm
带紧固凸瘤
1
91×91 cm 垫子
91cm
销售价 数量
 
0.00
0.00
  • 商品详情

商品详情

商品名称:封边条 91×91 cm
商品编号:964578 0

技术说明

91 cm 封边条,可以插套到垫板上。
颜色为黄色或者黑色。

技术说明
封边条没有紧固凸瘤。
技术参数
颜色
黑色
舒适的站姿
抗疲劳 防滑 隔热(温度) -
撞击防护
地面
属性
固定结
不带紧固凸瘤
型号
0
适合于
91×91 cm 垫子
长度
91cm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加