咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
VDGT 11T210 FN 带金刚石涂层
商品编号
211864
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
211864 ALU
修正系数 fz
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
型号
更换次数/切刃数量
角半径
进给 fz
2.5
8mm
8mm
2
1mm
0.17mm
销售价 数量
 
497.17

商品详情

商品名称:VDGT 11T210 FN 带金刚石涂层
商品编号:211864 ALU
提示

ap max = 3 mm,对于粗加工,并且 ae = 1×D。
技术说明

镀有金刚石的铣削转位刀片,对于含硅材料,不仅可以提高切削线速度,而且还可以延长使用寿命。
技术参数
类型
HB7810
属性
修正系数 fz
2.5
切槽时的最大切割深度 ap max
8mm
切边时的最大切割深度 ap max
8mm
型号
更换次数/切刃数量
2
角半径
1mm
进给 fz
0.17mm
应用
铝金属(短切屑)
适用
有条件适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
湿,最大
适用
石墨/玻璃钢/热固性塑料
适用
铝,塑料
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加