咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工位垫,91×91 cm,100% 丁腈橡胶 不易燃
商品编号
964567
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:工位垫,91×91 cm,100% 丁腈橡胶 不易燃
商品编号:964567
技术说明

100% 丁腈橡胶复合材料,耐油。
不易燃
(适用于焊接工位)。
经过可燃性测试,达到 DIN EN 13501 要求的 Bfl-S1 级以及 ASTM E648-03(NFPA253)要求的 1 级。
提示

当火花飞溅情况严重时注意通风。
描述

  • 工业用工位垫,采用封闭式的防滑表面。
  • 19 mm 厚的材料,满足人体工程学要求的同时还具备抗疲劳的效果。
  • 灵活的插接系统,每块垫板的尺寸为 91×91 cm,能够很好地匹配现场的具体情况。
  • 灵活的边沿解决方案能够实现外拐角以及内拐角。
  • 防滑强度 R9,符合 DIN 51130 和 BGR 181 标准要求。采用几乎不会磨损的橡胶。
  • 不含硅树脂,因而适用于涂装车间。耐抗绝大部分化学品和极端温度。

技术参数
颜色
黑色
撞击防护
地面
舒适的站姿
防滑 绝热(温度) 抗疲劳 -
材料特性
耐油 不易燃 -
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加