咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
废物箱 带有摇摆翻盖
商品编号
987140
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
987140 1
987140 2
987140 3
型号
容量
宽度
深度
重量
高度
1
73l
400mm
400mm
8.4kg
680mm
2
73l
400mm
400mm
8.4kg
680mm
3
73l
400mm
400mm
8.4kg
680mm
销售价 数量
 
3195.14
3195.14
3195.14

商品详情

商品名称:废物箱 带有摇摆翻盖
商品编号:987140 3
技术说明

垃圾箱带有活动翻板,耐火阻燃。通过取下上盖来清空垃圾箱。73 升容量。
标准

防火等级 A DIN 4102,EN 13501-1。
颜色
柜体浅灰色 RAL 7035,入口活门煤黑色 RAL 7016,粉末涂层。
属性
型号
3
容量
73l
宽度
400mm
深度
400mm
重量
8.4kg
高度
680mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加