咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
90° 方肩铣刀 长型
商品编号
215710
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
215710 25/2
215710 32/3
切刃数 Z
切刃直径 DC
总长度 L
悬伸长度 L1
柄直径 DS h6
转位刀片螺栓套件
配套适用的转位刀片
2
25mm
200mm
44mm
25mm
219811 (15IP; 5.0 Nm)
AP.. 16..
3
32mm
250mm
50mm
32mm
219812(15IP;5.0 Nm)
AP.. 16..
销售价 数量
 
4846.69
5478.87

商品详情

商品名称:90° 方肩铣刀 长型
商品编号:215710 25/2
技术说明

无内冷。
高精度方肩铣刀,采用非等分齿距,一方面降低了加工时的噪音,提高了加工精度,另外还可以保证最佳的切削性能。在用到刀片的整个宽度以及整个长度进行铣削时,必须确保机床加工条件的稳定。
提示

使用 GARANT 扭矩螺丝起子 TQ,编号 211750,规格尺寸 5.0,带刀头,编号 674252,规格尺寸 15IP
技术参数
刀具更换
PowerCard
主偏角 κ
90degrees
柄类型
圆柱柄
内冷式
铣削应用
方肩铣削
切刃间距
不相同
属性
切刃数 Z
2
切刃直径 DC
25mm
总长度 L
200mm
悬伸长度 L1
44mm
柄直径 DS h6
25mm
转位刀片螺栓套件
219811 (15IP; 5.0 Nm)
配套适用的转位刀片
AP.. 16..
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加