咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Softcut® 面铣刀 90° MTC
商品编号
215615
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
215615 10/2
215615 12/3
215615 16/4
215615 20/5
215615 25/7
215615 32/8
215615 40/10
切刃数 Z
切刃直径 DC
圆周插补铣削 ap
圆周插补铣削直径 Dmax
圆周插补铣削直径 Dmin
坡道斜度 αmax
坡道长度 L,针对 αmax
安装螺纹 M
总长度 L
直径 D1 h6
直径 D2
系列
转位刀片螺栓套件
配套适用的转位刀片
2
10mm
0.7mm
19.3mm
12.6mm
4.9degrees
47.1mm
M6
20mm
6.5mm
9.4mm
Softcut®
219827(6IP;0.45 Nm)
AP.. 0602..
3
12mm
0.8mm
23.3mm
16.3mm
3.3degrees
68.6mm
M6
20mm
6.5mm
10.7mm
Softcut®
219827(6IP;0.45 Nm)
AP.. 0602..
4
16mm
0.9mm
31.3mm
24.3mm
2degrees
116.9mm
M8
23mm
8.5mm
12.7mm
Softcut®
219827(6IP;0.45 Nm)
AP.. 0602..
5
20mm
0.9mm
39.3mm
32.3mm
1.3degrees
171.4mm
M10
30mm
10.5mm
17.7mm
Softcut®
219827(6IP;0.45 Nm)
AP.. 0602..
7
25mm
0.9mm
49.3mm
42.3mm
1degrees
237.7mm
M12
35mm
12.5mm
20.7mm
Softcut®
219827(6IP;0.45 Nm)
AP.. 0602..
8
32mm
0.9mm
63.3mm
56.3mm
0.7degrees
344.7mm
M16
35mm
17mm
28.7mm
Softcut®
219827(6IP;0.45 Nm)
AP.. 0602..
10
40mm
0.8mm
79.3mm
72.3mm
0.5degrees
503.4mm
M16
35mm
17mm
28.7mm
Softcut®
219827(6IP;0.45 Nm)
AP.. 0602..
销售价 数量
 
4425.25
4765.64
4927.73
5365.42
6402.82
7278.14
8072.43

商品详情

商品名称:Softcut® 面铣刀 90° MTC
商品编号:215615 10/2

提示

使用 GARANT 扭矩螺丝起子 TQ,编号 211750,规格尺寸 0.45,带刀头,编号 674252,规格尺寸 6IP
在使用半径为 2 毫米的转位刀片时,必须对刀片座进行调整。
应用

用于大深度面铣,也可用于开槽。可通用于所有类型的钢材料,包括不锈钢与耐酸钢。
备件

转位刀片夹紧螺钉,编号 219827(6IP;0.45 Nm)。
技术说明

精密方肩铣刀带有不均匀的分度,不仅可以降低加工时的噪音,确保极高的精度,而且可以提高切削效率。新一代高性能转位刀片方肩铣刀能够减小切削力,适合 MTC 应用,面向不稳定条件主轴驱动功率不足的情况

技术参数
刀具更换
PowerCard
柄类型
带螺纹
切削加工策略
MTC
内冷式
铣削应用
斜面 圆形铣刀 方肩铣削 -
主偏角 κ
90degrees
切刃间距
不相同
属性
切刃数 Z
2
切刃直径 DC
10mm
圆周插补铣削 ap
0.7mm
圆周插补铣削直径 Dmax
19.3mm
圆周插补铣削直径 Dmin
12.6mm
坡道斜度 αmax
4.9degrees
坡道长度 L,针对 αmax
47.1mm
安装螺纹 M
M6
总长度 L
20mm
直径 D1 h6
6.5mm
直径 D2
9.4mm
系列
Softcut®
转位刀片螺栓套件
219827(6IP;0.45 Nm)
配套适用的转位刀片
AP.. 0602..
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加