咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
90° 开槽铣刀
商品编号
211847
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
211847 16/2
211847 20/2
211847 25/3
切刃数 Z
切刃直径 DC
圆周插补铣削 ap
圆周插补铣削直径 Dmax
圆周插补铣削直径 Dmin
坡道斜度 αmax
坡道长度 L,针对 αmax
总长度 L
悬伸长度 L1
柄直径 DS h6
转位刀片螺栓套件
配套适用的转位刀片
2
16mm
3.5mm
30.12mm
24.1mm
17degrees
26.2mm
80mm
30mm
16mm
219801(7IP;0.9 Nm)
VDGT 11T2..
2
20mm
3.5mm
38.12mm
32mm
12.6degrees
35.8mm
85mm
35mm
20mm
219801(7IP;0.9 Nm)
VDGT 11T2..
3
25mm
3.5mm
48.18mm
43.4mm
9.1degrees
50.1mm
90mm
35mm
25mm
219801(7IP;0.9 Nm)
VDGT 11T2..
销售价 数量
 
3468.86
4327.97
4960.17

商品详情

商品名称:90° 开槽铣刀
商品编号:211847 16/2
技术说明

更好的刀具刚性,在转位刀片和刀片座之间采用了防止扭曲变形的设计。
提示

使用 GARANT 扭矩螺丝起子 TQ,编号 211750,规格尺寸 0.9,带刀头,编号 674252,规格尺寸 7IP
技术参数
铣削应用
圆形铣刀 斜面 -
切削加工策略
MTC
刀具更换
PowerCard
柄类型
Weldon 刀柄
主偏角 κ
90degrees
内冷式
属性
切刃数 Z
2
切刃直径 DC
16mm
圆周插补铣削 ap
3.5mm
圆周插补铣削直径 Dmax
30.12mm
圆周插补铣削直径 Dmin
24.1mm
坡道斜度 αmax
17degrees
坡道长度 L,针对 αmax
26.2mm
总长度 L
80mm
悬伸长度 L1
30mm
柄直径 DS h6
16mm
转位刀片螺栓套件
219801(7IP;0.9 Nm)
配套适用的转位刀片
VDGT 11T2..
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加