咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
平行台虎钳“Heuer-Front”
商品编号
967350
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
967350 100
967350 120
967350 140
967350 160
967350 180
卡爪宽度
夹紧开口度
夹紧深度
打开方向
材料
管道卡爪夹紧的管件外径
系列
重量
100mm
125mm
50mm
向前打开
模锻钢
16mm - 30mm
Heuer Front
4.5kg
120mm
150mm
65mm
向前打开
模锻钢
16mm - 55mm
Heuer Front
9kg
140mm
200mm
80mm
向前打开
模锻钢
27mm - 70mm
Heuer Front
16kg
160mm
225mm
100mm
向前打开
模锻钢
27mm - 100mm
Heuer Front
27kg
180mm
225mm
100mm
向前打开
模锻钢
27mm - 100mm
Heuer Front
29kg
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:平行台虎钳“Heuer-Front”
商品编号:967350 180

技术说明

完全采用锻压钢材质 − 确保不会破碎。
向前打开。
普通钳爪底部带有锻压管钳爪强力的主轴,带有两档梯形螺纹用于钳爪快速的打开和闭合。镀锌的主轴扳手,带铆接钢制卡环。主轴和导轨采取了防污染保护措施。可以后续调节的双面棱柱导向件。
带有加固的铁砧套装,用于校准和煅粗加工。
带有槽纹,表面经细致研磨的夹紧钳口,不可更换。
供货范围

配套提供紧固螺钉,用来安装到工作台上。
提示

配套适用的高度调整装置参见编号 967540。
颜色

蓝色锤纹,带粉末涂层。

属性
卡爪宽度
180mm
夹紧开口度
225mm
夹紧深度
100mm
打开方向
向前打开
材料
模锻钢
管道卡爪夹紧的管件外径
27mm - 100mm
系列
Heuer Front
重量
29kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加