咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
VCGX 220520 FN
商品编号
211859
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
211859 ALU
修正系数 fz
切边时的最大切割深度 ap max
型号
更换次数/切刃数量
角半径
进给 fz
2.5
15mm
2
2mm
0.25mm
销售价 数量
 
455.07
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
螺距:
数量:

商品详情

商品名称:VCGX 220520 FN
商品编号:211859
提示

ap max = 7 mm,对于粗加工,并且 ae = 1×D。
技术说明

细晶粒的表面结构,经过抛光的导屑槽表面 − 大大降低了产生切屑瘤的几率。
技术参数
类型
HU7810
属性
应用
铜锌合金
适用
有条件适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
铝,塑料
适用
湿,最大
适用
铝金属(短切屑)
适用
石墨/玻璃钢/热固性塑料
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加