商品详情
- 商品名称:麦卓米 可转角磁吸聚泛光双栖多功能手电筒S701 10W 21700锂电 1套
- 商品编号:A08147 S701
- 光通量_范围结束:1300.0
- 照明时间_范围结束:22.0
- 电池类型:21700锂电池
- IP 保护等级:IP64
- 蓄电池容量:4000.0
- 重量:238.0
更多参数>>
特征
头部可90°转角;双电源LED聚光/COB泛光;尾部带磁吸。
规格
照明档位:低亮-中亮-高亮-爆闪/SOS
尺寸mm:162*33
供货范围
手电筒、4000mAh 21700锂电池、USB充电线,尾绳,备用密封圈,说明书。