咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
呼吸面罩套装 X-plore 1300 系列 过滤器 P3VC
商品编号
097130 P3VC
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:呼吸面罩套装 X-plore 1300 系列 过滤器 P3VC
商品编号:097130 P3VC
制造商名称:1330V Odour
内容:5
防护等级:FFP3,FFP3 NR D
组套内含:5
阀门:是
面罩特性:柔性鼻托 | 可调节头带
产品类别:颗粒物过滤面罩 FFP3

更多参数>>

提示
干净卫生:每个面罩都单独包装在一个塑料袋中。

提示
这款 FFP3 面罩过滤空气中至少 99% 的颗粒,从而能够抵御液态液态和固态气溶胶。防护等级 FFP3 的呼吸防护面罩。

技术说明
X-plore 1300 系列预成型呼吸防护面罩采用 CoolSAFE™ 高性能过滤介质,呼吸阻力特别低。通过柔性鼻托实现舒适且无压迫感的佩戴,具有 EasyStop 功能的 VarioFLEX™ 头带便于固定面罩。吸汗密封软垫保证了鼻部的高密封性。使用亲肤的内层无纺布。

技术说明
带呼气阀门。
带抵御有机气味的活性碳层。
带可调节的 4 点式固定带。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加