咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
千叶轮 粒度 80
商品编号
A56501 80
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:千叶轮 粒度 80
商品编号:A56501 80
灰铸铁(球墨铸铁):有条件适用
孔直径:22.23
磨料:普通刚玉(A)
有效研磨、自冷却的涂层:否
砂轮直径:125.0
为材料优化:不锈钢 | 钢 | 钢
最大圆周速度:80
粒度:80
铁含量,硫含量和氯含量:< 0.1
研磨时便于观察:否
通用:有条件适用
INOC:有条件适用

更多参数>>

技术说明
高品质的千叶砂轮,广泛适用于打磨钢材、不锈钢等金属材料。寿命长,振幅低,产生的热量低,减少了火花的产生和金属变形的可能。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加