咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
APMT 060220 ER
商品编号
215652
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
215652 ST1400
修正系数 fz
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
型号
更换次数/切刃数量
每颗刀齿的进给 fz
系列
角半径
2.5
4mm
6mm
ST1400
2
0.1mm
Softcut®
2mm
销售价 数量
 
194.46
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
螺距:
数量:

商品详情

商品名称:APMT 060220 ER
商品编号:215652
提示

应用参考值,针对 ae = 0.25×D/ap = 3 mm,ap max = 4 mm。
技术参数
类型
HB7510
属性
应用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
适用
湿,最大
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加