咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
台车,带 2 个装载面
商品编号
919870
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
919870 4820
919870 4822
919870 4840
919870 4842
型号
宽度
带有停车制动器的导向轮的数量
承重量 顶层装载平面
最大承重量
标准
没有停车制动器的固定滚轮的数量
深度
装卸面深度
装载平面高度 底层
装载平面高度 顶层
装载面宽度
轮子材料
轮子直径
重量
高度
4820
1021mm
2
200kg
400kg
EN 1757-3
2
500mm
500mm
207mm
829mm
850mm
TPE
160mm
36kg
870mm
4822
1171mm
2
200kg
400kg
EN 1757-3
2
700mm
700mm
248mm
870mm
1000mm
TPE
200mm
47kg
910mm
4840
1021mm
2
200kg
400kg
EN 1757-3
2
500mm
500mm
207mm
829mm
850mm
TPE
160mm
42kg
880mm
4842
1171mm
2
200kg
400kg
EN 1757-3
2
700mm
700mm
248mm
870mm
1000mm
TPE
200mm
52kg
1020mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:台车,带 2 个装载面
商品编号:919870 4820
颜色

亮蓝色 RAL 5007 粉末涂层。
技术说明

焊接钢结构,耐油的料槽。
2 个固定滚轮和 2 个导向轮(配有停车制动器),采用 TPE 轮胎,轮毂采用带槽球轴承。
提示

散件形式发货,如需安装服务请另询。
标准

EN 1757-3
技术说明
耐油的槽盆,带有 40 毫米高的边缘。
属性
型号
4820
宽度
1021mm
带有停车制动器的导向轮的数量
2
承重量 顶层装载平面
200kg
最大承重量
400kg
标准
EN 1757-3
没有停车制动器的固定滚轮的数量
2
深度
500mm
装卸面深度
500mm
装载平面高度 底层
207mm
装载平面高度 顶层
829mm
装载面宽度
850mm
轮子材料
TPE
轮子直径
160mm
重量
36kg
高度
870mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加