咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
翻斗料槽 RAL 7035,带有排放旋塞
商品编号
919922
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
919922 250
919922 450
919922 600
不透油焊接
倾倒边沿 包括滚轮在内的高度
倾卸机构
叉口宽度
叉口高度
宽度
带有停车制动器的导向轮的数量
带货叉护套
承重量
拉索
排放旋塞规格
标准
没有停车制动器的固定滚轮的数量
箱体尺寸 宽度
箱体尺寸 长度
箱体尺寸 高度
装卸槽口间隔距离 B
车斗容积
轮子数量
轮子材料
轮子直径
进料箱尺寸 A
进料箱尺寸 C
进料箱尺寸 D
重量
长度
防倾覆保险装置
颜色
高度
780mm
手动
194mm
72mm
713mm
2
750kg
带滤网的排水阀
EN 1757-3
2
652mm
1200mm
413mm
203mm
250l
4
TPE
200mm
194mm
603mm
72mm
70kg
1359mm
淡灰色 RAL 7035
780mm
733mm
手动
194mm
72mm
730mm
2
750kg
带滤网的排水阀
EN 1757-3
2
669mm
1214mm
708mm
203mm
450l
4
TPE
200mm
194mm
603mm
72mm
83kg
1374mm
淡灰色 RAL 7035
1072mm
843mm
手动
194mm
72mm
855mm
2
750kg
带滤网的排水阀
EN 1757-3
2
794mm
1321mm
735mm
327mm
600l
4
TPE
200mm
194mm
727mm
72mm
95kg
1458mm
淡灰色 RAL 7035
1099mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:翻斗料槽 RAL 7035,带有排放旋塞
商品编号:919922 450
Hedgehog text
排水阀
带滤网,用于将液体和固体分离。
翻卸过程手动作业。
用叉车排空车斗时或在重负载的情况下,建议使用自动翻卸装置。
技术说明

防油焊接的料槽,可以倾翻。
料槽上缘双重卷边。
底架带有叉齿装卸槽、踏板和翻倒保险机构。
2 个固定滚轮和 2 个导向轮(配有停车制动器),采用 TPE 轮胎,轮毂采用带槽球轴承。
TOTALSTOP - 中央制动系统符合 EN 1757-3 标准,是导向轮上的标配。
颜色

浅灰色 RAL 7035,粉末涂层。
标准

EN 1757-3
属性
不透油焊接
倾倒边沿 包括滚轮在内的高度
733mm
倾卸机构
手动
叉口宽度
194mm
叉口高度
72mm
宽度
730mm
带有停车制动器的导向轮的数量
2
带货叉护套
承重量
750kg
拉索
排放旋塞规格
带滤网的排水阀
标准
EN 1757-3
没有停车制动器的固定滚轮的数量
2
箱体尺寸 宽度
669mm
箱体尺寸 长度
1214mm
箱体尺寸 高度
708mm
装卸槽口间隔距离 B
203mm
车斗容积
450l
轮子数量
4
轮子材料
TPE
轮子直径
200mm
进料箱尺寸 A
194mm
进料箱尺寸 C
603mm
进料箱尺寸 D
72mm
重量
83kg
长度
1374mm
防倾覆保险装置
颜色
淡灰色 RAL 7035
高度
1072mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加