咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
AkkuSafe Box
商品编号
981119
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
981119 2
981119 3
危险品许可最大毛重
可移动
容积
宽度
握柄数量
有效深度
有效高度
格层有效宽度
深度
重量
集成滚轮
高度
65kg
67l
600mm
2
430mm
120mm
120mm
600mm
11.5kg
250mm
65kg
42l
600mm
3
190mm
100mm
390mm
400mm
11.5kg
250mm
销售价 数量
 
0.00
0.00

商品详情

商品名称:AkkuSafe Box
商品编号:981119 2
标准

UN 3480、UN 3481、UN 3090、UN 3091、SV 376、P903、P908、P909、P910、P911 ADR、GGV。
技术说明

铝制高品质特殊容器,用于安全存放输送锂电池。适合运输原型品,全新/无损(经 UN 38.3 测试)以及缺陷或损坏/严重损坏的电池(遵守规定/许可。必要时可要求),符合 ADR SV 376 和包装规定 P911,以及用于废弃处置与回收的电池。
成功通过 P911 起火测试:最大室外温度低于 100 °C,发生事故时火焰和碎片不会外溢。
填充和缓冲材料不可燃、不导电且无尘。泡沫盖密封。可叠放,带便捷密封。危险品认证最大毛重:65 kg。
技术说明
许用严重损坏的锂电池,电量高达 814 Wh。内部使用:3 个格位。火焰不会蔓延到相邻电池。
属性
危险品许可最大毛重
65kg
可移动
容积
67l
宽度
600mm
握柄数量
2
有效深度
430mm
有效高度
120mm
格层有效宽度
120mm
深度
600mm
重量
11.5kg
集成滚轮
高度
250mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加