咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
防火柜 90分钟
商品编号
A98025
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A98025 30
A98025 45
存储搁板数目
宽度
底部收集槽容积
搁板承重量
标准
深度
高度
3
900mm
30l
75kg
EN 14470-1:2004
625mm
2040mm
3
1160mm
37l
75kg
EN 14470-1:2004
625mm
2040mm
销售价 数量
 
0.00
0.00

商品详情

商品名称:防火柜 90分钟
商品编号:A98025 45

技术说明

柜体采用高强度的钢板制成。柜体隔层内为多层防火隔热材料,以达到90分钟防火的目的。
如果发生火灾,温度达到122°F(50℃)的情况下,敞开的柜门会自动关闭,以保护柜内存放物品。
符合EN14470-1规定的通风孔。通风孔挡板会在火灾环境下158°F(70℃)自动关闭。通风系统可外接排气管道或者循环空气过滤器。
在火灾发生时,门缝及所有连接处备有的特殊感热材料会自动膨胀填满缝隙以保证柜体内部处于密封状态。
安全柜同时符合EN 14470-1、NFPA30和OSHA规定。

规格
出风连接口直径:100 mm
可存储单一最大容器:17 L
技术参数
耐火能力
90min
属性
存储搁板数目
3
宽度
1160mm
底部收集槽容积
37l
搁板承重量
75kg
标准
EN 14470-1:2004
深度
625mm
高度
2040mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加