咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
DURAFRAME® 透明文件袋套装 10 件套
商品编号
974631
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
974631 BLACK
974631 BLUE
974631 ORANGE
974631 SILVER
可在玻璃两面读取
可掀开的磁性正面
可竖式和横式使用
存在握槽
宽度
材料
组套内含
自粘式背面可重复揭下
颜色
高度
238mm
PVC 硬质薄膜
10
黑色
324mm
238mm
PVC 硬质薄膜
10
蓝色
324mm
238mm
PVC 硬质薄膜
10
橘色
324mm
238mm
PVC 硬质薄膜
10
银色
324mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:DURAFRAME® 透明文件袋套装 10 件套
商品编号:974631 ORANGE

应用

正面带有磁性且可以掀开,便于取放文档。信息可通过玻璃面在两侧阅读。可使用纵向和横向规格。非常适合:

  • 应急方案或警告提示(红色)。

  • 机器说明(蓝色)。

  • 使用说明。

  • 依照危险品条例(橙色)。

  • 使提示信息与潜在危险最大程度地引起注意(双色)。


技术说明

磁性文件袋,采用 PVC 硬质薄膜,背面具有自粘性,能够粘贴到所有光滑承重表面上(木材、玻璃、金属等)。可以揭下并反复使用。

技术参数
最大适用的图纸格式
DIN A4
属性
可在玻璃两面读取
可掀开的磁性正面
可竖式和横式使用
存在握槽
宽度
238mm
材料
PVC 硬质薄膜
组套内含
10
自粘式背面可重复揭下
颜色
橘色
高度
324mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加