咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
刀架搁板
商品编号
919909
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
919909 1200X800
刀架搁板高度
承重量
配套适用的宽度
配套适用的深度
重量
高度
350mm
1200kg
1200mm
800mm
22kg
350mm
销售价 数量
 
2738.72

商品详情

商品名称:刀架搁板
商品编号:919909 1200X800
适用于

托盘底架,编号 919908 规格尺寸 1200×800,拧装固定。
颜色

银色粉末喷涂。
技术说明

稳定的角钢结构,用来固定扁平托盘或者格栅箱。
属性
刀架搁板高度
350mm
承重量
1200kg
配套适用的宽度
1200mm
配套适用的深度
800mm
重量
22kg
高度
350mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加