咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
箱式台车带有 5 个装卸面
商品编号
919882
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
919882 5392
919882 5393
型号
宽度
带有停车制动器的导向轮的数量
总承重量
推柄
插入式隔板材料
标准
每块搁板的承重量
没有停车制动器的固定滚轮的数量
深度
装卸面深度
装卸面高度 1
装卸面高度 2
装卸面高度 3
装卸面高度 4
装卸面高度 5
装载面宽度
轮子材料
轮子直径
重量
高度
5392
1170mm
2
750kg
夹心板带榉木贴面
EN 1757-3
90kg
2
745mm
680mm
292mm
582mm
882mm
1182mm
1482mm
1000mm
TPE
200mm
144kg
1792mm
5393
1370mm
2
750kg
夹心板带榉木贴面
EN 1757-3
90kg
2
845mm
780mm
292mm
582mm
882mm
1182mm
1482mm
1200mm
TPE
200mm
175kg
1792mm
销售价 数量
 
19183.70
23074.54

商品详情

商品名称:箱式台车带有 5 个装卸面
商品编号:919882 5392
技术说明

角钢结构,带钢管推柄。端面壁板,1 个纵向壁板和顶板,衬有 40×40×4 mm 钢丝格网,整体焊接固定。拉动式闩锁,带转动杆和圆筒锁。1 块固定嵌板和 4 块活动嵌板,采用人造板材质与榉木饰面。嵌板能够以 100 mm 为间距进行调整。最下方嵌板不可调。2 个固定轮和 2 个转向轮(配有停车制动器),采用 TPE 轮胎,轮毂采用深沟球轴承。TOTALSTOP 中央制动系统位于转向轮上。
颜色

亮蓝色 RAL 5007 粉末涂层。
提示

散件形式发货,如需安装服务请另询。
标准

EN 1757-3
技术参数
高度调整单位尺寸
100
属性
型号
5392
宽度
1170mm
带有停车制动器的导向轮的数量
2
总承重量
750kg
推柄
插入式隔板材料
夹心板带榉木贴面
标准
EN 1757-3
每块搁板的承重量
90kg
没有停车制动器的固定滚轮的数量
2
深度
745mm
装卸面深度
680mm
装卸面高度 1
292mm
装卸面高度 2
582mm
装卸面高度 3
882mm
装卸面高度 4
1182mm
装卸面高度 5
1482mm
装载面宽度
1000mm
轮子材料
TPE
轮子直径
200mm
重量
144kg
高度
1792mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加